Δοχείο πολλαπλών υψών VESTIL MULTI-C, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πλάτος 47-1/4 ίντσες | AG7WKX

VESTIL Δοχείο πολλαπλών υψών MULTI-C, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πλάτος 47-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7WKX Μοντέλο: MULTI-C

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€818.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο πολλαπλών υψών
Χωρητικότητα2500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος ανοίγματος πόρτας2.75 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας74.5 "
Ύψος διπλωμένου δοχείου2 3 / 4 "
Μήκος διπλωμένου δοχείου8 3 / 4 "
Πλάτος διπλωμένου δοχείου74 1 / 2 "
Κέντρο ανοίγματος πιρουνιού14 1/8", 19"
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού3 7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος πιρουνιού8 5/16", 13 1/8"
Ύψος37.5 "
Μήκος31.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Υλικό αποθήκευσης εξωτερικού χώρουπλαστικός
Συνολικό βάθος31.5 "
συνολικό ύψος37.5 "
συνολικό πλάτος47.25 "
Ύψος βάσης παλέτας5 7 / 8 "
Μήκος βάσης παλέτας31 3 / 8 "
Πλάτος βάσης παλέτας47 3 / 16 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης9.26 τετραγωνικά πόδια.
Αποθήκη24.7 cu. ft.
Πλάτος47.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)95.25
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)120.02
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Δοχείο πολλαπλών υψών MULTI-C, 2500 Lb. Χωρητικότητα, Μπλε, Πλάτος 47-1/4 ίντσες
€818.81 /μονάδα