Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2216-12-10S, Nptf Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEQ 4VRZ1

EATON 2216-12-10S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf θηλυκό Sae Orb Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YEQ Μοντέλο: 2216-12-10SCross Ref: 4VRZ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
(F) Μέγεθος NPT3 / 4-14
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.67 "
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 8-14
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3000 psi
Τύπος νημάτωνΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2216-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1"4500 PSIΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€9.23
EATON 2216-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.24 "4500 PSIΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€11.06
EATON 2216-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.25 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€10.03
EATON 2216-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.25 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€11.75
EATON 2216-6-10S Nptf Θηλυκό Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.34 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€12.73
EATON 2216-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.65 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€12.64
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2216-8-10S, Nptf θηλυκό Sae Orb Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.54 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPT€14.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2216-12-10S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf θηλυκό Sae Orb Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα
€24.71 /μονάδα