Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2068-8-10S, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YEA 4VRX5

EATON 2068-8-10S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YEA Μοντέλο: 2068-8-10SCross Ref: 4VRX5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέα90 βαθμός αγκώνα
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2-14 NPSM
Μήκος1.67 "
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 8-14
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3500 psi
Τύπος νημάτωνΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜέγεθος προσαρμογήςΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2068-4-4S, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YDY 4VRX3 2068-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1 / 4-18 NPSM1.16 "5000 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM€38.94
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2068-6-6S, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YDZ 4VRX4 2068-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου3 / 8-18 NPSM1.35 "4000 PSIΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM€29.89
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2068-8-8S, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEB 4VRX6 2068-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1 / 2-14 NPSM1.51 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM€31.53
EATON 2068-12-12S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YEC 4VRX7 2068-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου3 / 4-14 NPSM1.97 "3500 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM€64.44
EATON 2068-16-16S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9YED 4VRX8 2068-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1 - 11-1 / 2 NPSM2.12 "3000 psiΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM€103.98
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2068-20-20S, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9YEE 4VRX9 2068-20-20SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM2.5 "2000 PSIΑρσενικό ORB σε θηλυκό NPSM€116.81
Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα EATON 2068-4-6S, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AH8RNX 38YP74 2068-4-6SΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος-1.25 "5000Γυναίκα NPSM€28.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2068-8-10S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Npsm Θηλυκό Sae Orb Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα
€50.41 /μονάδα