Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 203102-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRA 38YR24

EATON 203102-4-4S Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8RRA Μοντέλο: 203102-4-4SΣταυρός: 38YR24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος1.8
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)7 / 16 "-20
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 16 "-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση5000
Τύπος νημάτωνΑρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: Tee

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 203102-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRB 38YR25 203102-6-6S2.14000Αρσενικό JIC€17.36
EATON 203102-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRC 38YR26 203102-8-8S2.5 "4000Αρσενικό JIC€26.71
EATON 203102-10-10S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRD 38YR27 203102-10-10S2.9 "3000Αρσενικό JIC€43.18
EATON 203102-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AH8RRE 38YR28 203102-16-16S3.32500Αρσενικό JIC€82.65
EATON 203102-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel | AJ2GNQ 49U024 203102-12-12S2.85 "3000Γυναίκα JIC€39.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 203102-4-4S Αντάπτορας υδραυλικού σωλήνα, Sae 37 Female Sae 37 Male Sae 37 Male Carbon Steel
€25.55 /μονάδα