Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 202702-10-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9YJC 4VTD1

EATON 202702-10-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YJC Μοντέλο: 202702-10-6SCross Ref: 4VTD1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.5 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)7 / 8-14
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση7000 PSI
Τύπος νημάτωνMale ORB σε Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 202702-10-10S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJK 2F339 202702-10-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.7 "7 / 8-145500 PSIMale SAE έως Male JIC€11.38
EATON 202702-10-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJM 2F341 202702-10-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.5 "3 / 4-166000 PSIMale SAE έως Male JIC€11.06
EATON 202702-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJN 2F343 202702-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.97 "1-1/16-124000 PSIMale SAE έως Male JIC€16.71
EATON 202702-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.04 "1-5/16-123500 psiMale SAE έως Male JIC€24.03
EATON 202702-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJT 2F347 202702-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.23 "7 / 16-207500 PSIMale SAE έως Male JIC€6.00
EATON 202702-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJU 2F349 202702-4-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.27 "9 / 16-187000 PSIMale SAE έως Male JIC€6.88
EATON 202702-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJW 2F351 202702-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.3 "9 / 16-187000 PSIMale SAE έως Male JIC€7.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 202702-10-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel
€9.79 /μονάδα