Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 202702-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJW 2F351

EATON 202702-6-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TJW Μοντέλο: 202702-6-6SΣταυρός: 2F351

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€7.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.3 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)9 / 16-18
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση7000 PSI
Τύπος νημάτωνMale SAE έως Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα Eaton 202702-6-6S χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο υδραυλικών σωλήνων διαφορετικών μεγεθών σε υδραυλικά συστήματα μέσης και υψηλής πίεσης. Αυτός ο προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα έχει SAE O-ring Boss & άκρα εκτόνωσης 37 μοιρών και διαθέτει μέγεθος σπειρώματος 9/16-18 για ασφαλή εφαρμογή με σωλήνες διαφορετικών άκρων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο προσαρμογέας σωλήνα Eaton 202702-6-6S έχει ένα αρσενικό άκρο SAE 37 μοιρών (JIC) στη μία πλευρά και ένα αρσενικό άκρο SAE ORB (O-ring Boss) με σπείρωμα στο άλλο άκρο.
  • Η σύνδεση ORB διαθέτει δακτύλιο Ο-δακτύλιος Buna-νιτριλίου με ίσια σπειρώματα για σφιχτή στεγανοποίηση και στεγανή απόδοση.
  • Αυτός ο προσαρμογέας σωλήνα μπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 5000 psi.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ΣΑΕ 070120
  • ASA
  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος αυτός ο προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα;

Α. Αυτός ο προσαρμογέας σωλήνα Eaton 202702-6-6S έχει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά.

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του προσαρμογέα σωλήνα Eaton 202702-6-6S;

Α. Αυτό το Eaton 202702-6-6S μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 250 βαθμούς F.

Ε. Αυτός ο προσαρμογέας σωλήνα Eaton 202702-6-6S συνοδεύεται από κάποια ειδική επίστρωση;

A. Ναι, αυτός ο προσαρμογέας σωλήνα διαθέτει επένδυση DURA-KOTE για αντοχή στη διάβρωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 202702-10-10S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJK 2F339 202702-10-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.7 "7 / 8-145500 PSIMale SAE έως Male JIC€11.38
EATON 202702-10-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJM 2F341 202702-10-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.5 "3 / 4-166000 PSIMale SAE έως Male JIC€11.06
EATON 202702-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJN 2F343 202702-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.97 "1-1/16-124000 PSIMale SAE έως Male JIC€16.71
EATON 202702-16-16S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.04 "1-5/16-123500 psiMale SAE έως Male JIC€24.03
EATON 202702-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJT 2F347 202702-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.23 "7 / 16-207500 PSIMale SAE έως Male JIC€6.00
EATON 202702-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJU 2F349 202702-4-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.27 "9 / 16-187000 PSIMale SAE έως Male JIC€6.88
EATON 202702-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TJY 2F353 202702-6-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.44 "3 / 4-166000 PSIMale SAE έως Male JIC€9.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 202702-6-6S Adapter Hydraulic Hose, Sae Orb Male Sae 37 Male Carbon Steel
€7.69 /μονάδα