Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας EATON 2022-8-6S Hydraulic Hose Adapter, 1/2 In 9/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AD9XRU 4VPU5

EATON 2022-8-6S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, 1/2 σε 9/16 σε Nptf Sae 37 Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9XRU Μοντέλο: 2022-8-6SCross Ref: 4VPU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
(F) Μέγεθος NPT1 / 2-14
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.69 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)9 / 16-18
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3500 psi
Τύπος νημάτωνΓυναίκα NPT έως Male JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2022-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.39 "7 / 16-204500 PSIΓυναίκα NPT έως Male JIC€9.53
EATON 2022-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9XRQ 4VPU2 2022-4-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.4 "9 / 16-184500 PSIΓυναίκα NPT έως Male JIC€8.96
EATON 2022-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.46 "9 / 16-183500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€9.32
EATON 2022-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.56 "3 / 4-163500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€16.14
EATON 2022-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.79 "3 / 4-163500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€17.39
EATON 2022-8-10S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.89 "7 / 8-143500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€22.47
EATON 2022-12-12S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9XRX 4VPU8 2022-12-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.06 "1-1/16-123000 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€17.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2022-8-6S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, 1/2 σε 9/16 σε Nptf Sae 37 Carbon Steel
€24.08 /μονάδα