Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2022-20-16S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AH8RLF 38YP13

EATON 2022-20-16S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf θηλυκό Sae 37 αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8RLF Μοντέλο: 2022-20-16SCross Ref: 38YP13

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Υλικό προσαρμογέαΆνθρακα
φινίρισμαΤρισθενής χρώμιο ψευδάργυρος
Μήκος2.44
Αρσενικό μέγεθος ORS (σε.)1-1/4"-11-1/2
Αρσενικό μέγεθος SAE (σε.)1-5 / 16 "-12
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση2500
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: Ευθεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2022-4-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.39 "7 / 16-204500 PSIΓυναίκα NPT έως Male JIC€9.53
EATON 2022-4-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9XRQ 4VPU2 2022-4-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.4 "9 / 16-184500 PSIΓυναίκα NPT έως Male JIC€8.96
EATON 2022-6-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.46 "9 / 16-183500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€9.32
EATON 2022-6-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.56 "3 / 4-163500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€16.14
Προσαρμογέας EATON 2022-8-6S Hydraulic Hose Adapter, 1/2 In 9/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.69 "9 / 16-183500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€24.08
EATON 2022-8-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό Ανθρακούχο Χάλυβα | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.79 "3 / 4-163500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€17.39
EATON 2022-8-10S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Female Sae 37 Αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.89 "7 / 8-143500 psiΓυναίκα NPT έως Male JIC€22.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2022-20-16S Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα, Nptf θηλυκό Sae 37 αρσενικό ανθρακούχο χάλυβα
€145.53 /μονάδα