Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 1B24FLA20 Hydraulic Hose and Flange Fitting, Crimp, 1-1/4 Inch Hose, 1-1/2 Inch Flange | AH8QYZ 38YL50

EATON 1B24FLA20 Υδραυλικός σωλήνας και προσαρμογή φλάντζας, πτύχωση, σωλήνας 1-1/4 ίντσας, φλάντζα 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8QYZ Μοντέλο: 1B24FLA20Σταυρός: 38YL50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική εφαρμογή φλάντζας
Κώδικας61
Τύπος σύνδεσηςΔιώξιμο
Μέγεθος παύλας20
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Μέγεθος φλάντζας1-1 / 2 "
Μέσα Dia.1.25 "
Μήκος5.94

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 45 μοίρες αγκώνα
    • Για χρήση με τη σειρά σωλήνων: GH493

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΧαρακτηριστικάΥλικό τοποθέτησηςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜέσα Dia.Τιμή
EATON 1B12FLB12 Υδραυλικός σωλήνας και τοποθέτηση φλάντζας, 90 μοιρών, σωλήνας 3/4 ιντσών | AA2AWY 10C261 1B12FLB123.49 "12Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουCrimp, CD 61 ΦλάντζαΑτσάλι90 μοίρες αγκώνα3 / 4 "--
RFQ
EATON 1S32FLA32 Υδραυλικός σωλήνας και τοποθέτηση φλάντζας, 45 μοιρών, σωλήνας 2 ιντσών, φλάντζα 2 ιντσών | AD8GXP 4KFL7 1S32FLA327.49 "-32ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςBarb, Κωδ.61 ΦλάντζαΑτσάλι45 μοίρες αγκώνα2"-€253.10
EATON 1S32FLB32 Υδραυλικός σωλήνας και τοποθέτηση φλάντζας, σωλήνας 2 ιντσών, φλάντζα 2 ιντσών | AD8GXQ 4KFL8 1S32FLB327.47 "-32ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςBarb, Κωδ.61 ΦλάντζαΑτσάλι90 μοίρες αγκώνα2"-€298.58
EATON 1S32FL32 Υδραυλική τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα και φλάντζας, ευθεία, σωλήνας 2 ιντσών, φλάντζα 2 ιντσών | AD8GXT 4KFN1 1S32FL324.61 "-32ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςBarb, Κωδ.61 ΦλάντζαΑτσάλιΕτερόφυλη2"-€222.40
EATON 1B12FHB12 Hydraulic Hose and Flange Fitting, Crimp, 3/4 Inch Hose, 3/4 Inch Flange | AH8RAE 38YL78 1B12FHB123.4912Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο-Άνθρακα--3 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1B24FLA20 Υδραυλικός σωλήνας και προσαρμογή φλάντζας, πτύχωση, σωλήνας 1-1/4 ίντσας, φλάντζα 1-1/2 ίντσας
€21.42 /μονάδα