EATON 1B12FHB12 Hydraulic Hose and Flange Fitting, Crimp, 3/4 Inch Hose, 3/4 Inch Flange | AH8RAE 38YL78

EATON 1B12FHB12 Υδραυλικός σωλήνας και προσαρμογή φλάντζας, πτύχωση, σωλήνας 3/4 ιντσών, φλάντζα 3/4 ιντσών

Στοιχείο: AH8RAE Μοντέλο: 1B12FHB12Σταυρός: 38YL78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική εφαρμογή φλάντζας
Κώδικας62
Τύπος σύνδεσηςΔιώξιμο
Μέγεθος παύλας12
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Μέγεθος φλάντζας3 / 4 "
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος3.49

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3629
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: 90 μοίρες αγκώνα
    • Για χρήση με τη σειρά σωλήνων: GH493

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΧαρακτηριστικάΥλικό τοποθέτησηςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜέσα Dia.Τιμή
EATON 1B12FLB12 Υδραυλικός σωλήνας και τοποθέτηση φλάντζας, 90 μοιρών, σωλήνας 3/4 ιντσών | AA2AWY 10C261 1B12FLB123.49 "12Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίουCrimp, CD 61 ΦλάντζαΑτσάλι90 μοίρες αγκώνα3 / 4 "--
RFQ
EATON 1S32FLA32 Υδραυλικός σωλήνας και τοποθέτηση φλάντζας, 45 μοιρών, σωλήνας 2 ιντσών, φλάντζα 2 ιντσών | AD8GXP 4KFL7 1S32FLA327.49 "-32ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςBarb, Κωδ.61 ΦλάντζαΑτσάλι45 μοίρες αγκώνα2"-€253.10
EATON 1S32FLB32 Υδραυλικός σωλήνας και τοποθέτηση φλάντζας, σωλήνας 2 ιντσών, φλάντζα 2 ιντσών | AD8GXQ 4KFL8 1S32FLB327.47 "-32ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςBarb, Κωδ.61 ΦλάντζαΑτσάλι90 μοίρες αγκώνα2"-€298.58
EATON 1S32FL32 Υδραυλική τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα και φλάντζας, ευθεία, σωλήνας 2 ιντσών, φλάντζα 2 ιντσών | AD8GXT 4KFN1 1S32FL324.61 "-32ROHS Trivalent Chromium ΨευδάργυροςBarb, Κωδ.61 ΦλάντζαΑτσάλιΕτερόφυλη2"-€222.40
EATON 1B24FLA20 Hydraulic Hose and Flange Fitting, Crimp, 1-1/4 Inch Hose, 1-1/2 Inch Flange | AH8QYZ 38YL50 1B24FLA205.9420Ψευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο-Άνθρακα--1.25 "€21.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1B12FHB12 Υδραυλικός σωλήνας και προσαρμογή φλάντζας, πτύχωση, σωλήνας 3/4 ιντσών, φλάντζα 3/4 ιντσών