Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 1AA2FP4 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AH8RTX 38YR92

EATON 1AA2FP4 Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8RTX Μοντέλο: 1AA2FP4Σταυρός: 38YR92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Τύπος σύνδεσηςΔιώξιμο
Μέγεθος παύλας4
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος2.08
Γωνία σπειρώματος (Deg.)60
Μέγεθος νήματος1 / 8 "-27
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα τοποθέτησης: Ευθεία
    • Για χρήση με τη σειρά σωλήνων: GH194, GH195, GH663, GH781, GH793

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος παύλαςφινίρισμαΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνTube SizeΧαρακτηριστικάΥλικό τοποθέτησηςΤιμή
EATON 1AA32MP32 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2AYM 10C297 1AA32MP324.59 "32Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό σωλήναΑτσάλι€265.77
EATON 1AA24MP24 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BAU 10C350 1AA24MP244.18 "24Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό σωλήναΑτσάλι€169.97
EATON 1AA10MJ10 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό JICΑτσάλι€41.90
EATON 1AA8MP10 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AA2BBZ 10C378 1AA8MP102.74 "8Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου---Crimp, αρσενικό σωλήναΑτσάλι€38.38
EATON 1A16FLA16 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXM 4KFL5 1Α16FLA164.35 "-16ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος---Πρεσάρισμα, Κωδ. 61 ΦλάντζαΑτσάλι€156.32
EATON 1A16FLB16 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXN 4KFL6 1Α16FLB164.22 "-16ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος---Πρεσάρισμα, Κωδ. 61 ΦλάντζαΑτσάλι€140.87
EATON 1A16FL16 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AD8GXR 4KFL9 1Α16FL163.49 "-16ROHS Trivalent Chromium Ψευδάργυρος---Πρεσάρισμα, Κωδ. 61 ΦλάντζαΑτσάλι€107.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 1AA2FP4 Εξάρτημα υδραυλικού σωλήνα
€58.85 /μονάδα