EATON 103-1038 Υδραυλικός κινητήρας 13.7 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PVC 4UA11

EATON 103-1038 Motor Hydraulic 13.7 Cu In/rev 2 Bolt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PVC Πρότυπο: 103-1038Cross Ref: 4UA11

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,164.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κινητήρας
Εκτόπισμα13.7 Cu. In./Rev.
Φλάντζα2 μπουλόνι, πιλότος 3.25 "
Ύψος5.17 "
Μήκος6.33 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.180 F
Μέγιστη. RPM243
Ελάχ. Ιξώδες λαδιού70 SUS
Νήμα θύρας7 / 8-14 UNF
Τύπος θύραςΠλευρά
Βαθμός πίεσης1700 PSI
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα1.75 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Πλάτος5.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8412298015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΒαθμός πίεσηςΠλάτοςΤιμή
EATON 103-1036 Υδραυλικός κινητήρας 10.1 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PNM 4TY99 103-103610.1 Cu. In./Rev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "€1,102.96
EATON 103-1037 Υδραυλικός κινητήρας 11.4 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PVB 4UA10 103-103711.4 Cu. In./Rev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "€1,135.02
EATON 103-1039 Υδραυλικός κινητήρας 18.2 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PVD 4UA12 103-103918.2 Cu. In./Rev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "€1,235.54
EATON 103-1012 Υδραυλικός κινητήρας 10.1 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PVL 4UA19 103-101210.1 Cu. In./Rev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "€1,079.09
EATON 103-1013 Υδραυλικός κινητήρας 11.4 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PVM 4UA20 103-101311.4 Cu. In./Rev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "€1,114.97
EATON 103-1014 Υδραυλικός κινητήρας 13.7 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PVN 4UA21 103-101413.7 Cu. In./Rev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "€1,177.34
EATON 103-1015 Υδραυλικός κινητήρας 18.2 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PVP 4UA22 103-101518.2 Cu. In./Rev.4.24 "6.67 "1921500 PSI4.24 "€1,238.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 103-1038 Motor Hydraulic 13.7 Cu In/rev 2 Bolt
€1,164.74 /μονάδα