Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 10250T63 Heavy-Duty, 120 Vac, Inc And escent, Transformer Light Unit | BJ4XJR

EATON 10250T63 Heavy-Duty, 120 Vac, Inc And escent, Transformer Light Unit

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BJ4XJR Μοντέλο: 10250T63

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα φωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.33

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON 10250T63L Heavy-Duty, 120 Vac, Led, Μονάδα φωτός μετασχηματιστή | BJ4XKH 10250T63L-
RFQ
EATON 10250T64 Heavy-Duty, 208 Vac, Inc And escent, Transformer Light Unit | BJ4XKR 10250T64-
RFQ
EATON 10250T65L Heavy-Duty, 240 Vac, Led, Μονάδα Φωτισμού Transformer | BJ4XKV 10250T65L-
RFQ
EATON 10250T65 Light Unit For Illuminated Push-Pull Device, 30.5 mm, Heavy-Duty, 240 Vac | BJ4XKZ 10250T65-
RFQ
EATON 10250T66L Heavy-Duty, 380 Vac, Led, Μονάδα φωτός μετασχηματιστή | BJ4XLF 10250T66L-
RFQ
EATON 10250T66 Heavy-Duty, 380 Vac, Inc And escent, Transformer Light Unit | BJ4XLG 10250T66-
RFQ
Αξεσουάρ EATON 10250T67L Φωτεινής μονάδας βαρέως τύπου στεγανό και λαδοστεγές αξεσουάρ | BJ4XLJ 10250T67L-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 10250T63 Heavy-Duty, 120 Vac, Inc And escent, Transformer Light Unit
€60.96 /μονάδα