EATON 10250T4512 Χειριστής Joystick με μπουτόν, 30.5 mm, βαρέως τύπου, χωρίς μάνταλο υπερέντασης | BJ4WDG

EATON 10250T4512 Κουμπί χειριστή Joystick, 30.5 mm, βαρέως τύπου, χωρίς μάνταλο υπερέντασης

Στοιχείο: BJ4WDG Μοντέλο: 10250T4512

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής Joystick

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON 10250ED1174 Πιλοτικά κουμπιά συσκευής | BJ4RBW 10250ED1174€715.39
RFQ
EATON 10250ED1296 Joystick, Two-Position, Joystick | BJ4RDJ 10250ED1296€700.62
RFQ
EATON 10250ED1332-2 Συναρμολόγηση Joystick | BJ4RET 10250ΕΔ1332-2€696.40
RFQ
EATON 10250ED1355-2 Pushbutton Joystick Operator, 30.5 Mm, Αδιάβροχο/ελαιοστεγές, Με Μάνταλο | BJ4REU 10250ΕΔ1355-2€1,116.34
RFQ
EATON 10250ED1355-1 Pushbutton Joystick Operator, 30.5 Mm, Αδιάβροχο/Στεγανό, Joystick, Με Μάνταλο | BJ4RFD 10250ΕΔ1355-1€1,116.34
RFQ
EATON 10250T45113 Χειριστής Joystick βαρέως τύπου, χωρίς μάνταλο υπερέντασης, Nema 3, 3R | BJ4WDD 10250T45113-
RFQ
EATON 10250T45110 Χειριστής Joystick με μπουτόν, 30.5 mm, βαρέως τύπου, χωρίς μάνταλο υπερέντασης | BJ4WDE 10250T45110-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 10250T4512 Κουμπί χειριστή Joystick, 30.5 mm, βαρέως τύπου, χωρίς μάνταλο υπερέντασης