EATON 101-1700 Motor Hydraulic 2.2 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PMF 4TY66

EATON 101-1700 Motor Hydraulic 2.2 Cu In/rev 2 Bolt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PMF Πρότυπο: 101-1700Cross Ref: 4TY66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€725.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κινητήρας
Εκτόπισμα2.2 Cu. In./Rev.
Φλάντζα2 μπουλόνι, πιλότος 3.25 "
Ύψος5.17 "
Μήκος5.45 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.180 F
Μέγιστη. RPM1021
Ελάχ. Ιξώδες λαδιού100 SUS
Νήμα θύρας7 / 8-14 UNF
Τύπος θύραςΠλευρά
Βαθμός πίεσης1800 PSI
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα1.75 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Πλάτος5.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8412298015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΒαθμός πίεσηςΠλάτοςΤιμή
EATON 101-1033 Υδραυλικός κινητήρας 2.8 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu. In./Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "€729.30
EATON 101-1701 Υδραυλικός κινητήρας 3.6 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu. In./Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "€753.73
EATON 101-1034 Motor Hydraulic 4.5 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu. In./Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "€746.12
EATON 101-1035 Motor Hydraulic 5.9 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu. In./Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "€778.18
EATON 101-1702 Υδραυλικός κινητήρας 7.3 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu. In./Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "€794.40
EATON 101-1703 Motor Hydraulic 8.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 Cu. In./Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "€810.27
EATON 101-1036 Υδραυλικός κινητήρας 9.7 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PMN 4TY73 101-10369.7 Cu. In./Rev.5.17 "6.06 "3531650 PSI5.17 "€830.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 101-1700 Motor Hydraulic 2.2 Cu In/rev 2 Bolt
€725.21 /μονάδα