EATON 101-1027 Hydraulic Motor, 5.9 Cu In/rev, 2 Bolt | AE6DMF 5PZG8

EATON 101-1027 Υδραυλικός κινητήρας, 5.9 Cu In/rev, 2 Bolt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DMF Πρότυπο: 101-1027Cross Ref: 5PZG8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€829.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κινητήρας
Εκτόπισμα5.9 Cu. In./Rev.
Φλάντζα2 μπουλόνι, πιλότος 3.25 "
Ύψος3.31 "
Μήκος5.6 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.180 F
Μέγιστη. RPM585
Ελάχ. Ιξώδες λαδιού100 SUS
Νήμα θύρας1 / 2-14 NPTF
Τύπος θύραςΠλευρά
Βαθμός πίεσης2400 PSI
Shaft Dia.1"
Μήκος άξονα1.75 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Πλάτος3.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6025
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8412298015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητήρας μετατόπισης Σειράς H σχεδιασμένος να λειτουργεί σε υδραυλική πηγή ισχύος για την παραγωγή μηχανικής ενέργειας για τη λειτουργία βαρούλκων, μεταφορέων και εξοπλισμού επεξεργασίας
    • Μπορεί να παράγει ροπή έως 1368 ίντσες / λίβρα, ιδανικό για χειρισμό εφαρμογών υψηλού φορτίου
    • Διαθέτει εγκατάσταση στήριξης φλάντζας, πιλότο 3.25 ιντσών για αυτόματη εκκίνηση του κυκλώματος και άξονα 1 ιντσών που παρέχει αυξημένη έξοδο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαΎψοςΜήκοςΜέγιστη. RPMΒαθμός πίεσηςΠλάτοςΤιμή
EATON 101-1037 Motor Hydraulic 11.3 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. In./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€919.79
EATON 101-1038 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In / rev 2 μπουλόνι | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. In./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€910.53
EATON 101-1039 Υδραυλικός κινητήρας 17.9 Cu In / rev 2 μπουλόνια | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. In./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€958.69
EATON 101-1013 Υδραυλικός κινητήρας 11.3 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. In./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€776.92
EATON 101-1014 Υδραυλικός κινητήρας 14.1 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. In./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€894.51
EATON 101-1015 Υδραυλικός κινητήρας 17.9 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. In./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,005.31
EATON 101-1001 Υδραυλικός κινητήρας 2.8 Cu In / rev 4 μπουλόνι | AE6DLV 5PZF8 101-10012.8 Cu. In./Rev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "€681.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 101-1027 Υδραυλικός κινητήρας, 5.9 Cu In/rev, 2 Bolt
€829.08 /μονάδα