Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 04Z-666 Υδραυλικός σωλήνας τοποθέτησης | AF6UNN 20JU59

EATON 04Z-666 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UNN Μοντέλο: 04Z-666Διασταύρωση: 20JU59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας6
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΓυναικείο JIC Fitting, 90 Deg
Μανίκα1 / 4 "
Νήμα JIC (σε.)9 / 16-18
Μήκος2"
ΧαρακτηριστικάΤσακίζω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 04Z-102 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AF6UNE 20JU51 04Ζ-1022Αρσενικό NPT Straight1 / 4 "1.84 "€14.86
EATON 04Z-104 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AF6UNF 20JU52 04Ζ-1044Αρσενικό NPT Straight1 / 4 "2.06 "€17.96
EATON 04Z-504 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AF6UNG 20JU53 04Ζ-5044Αρσενικό JIC Straight1 / 4 "2"€24.62
EATON 04Z-505 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AF6UNH 20JU54 04Ζ-5055Αρσενικό JIC Straight1 / 4 "1.84 "€23.86
EATON 04Z-604 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AF6UNJ 20JU55 04Ζ-6044Γυναικείο JIC Fitting, Straight1 / 4 "2"€19.79
EATON 04Z-605 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα | AF6UNK 20JU56 04Ζ-6055Γυναικείο JIC Fitting, Straight1 / 4 "1.98 "€20.90
EATON 04Z-664 Υδραυλικός σωλήνας τοποθέτησης | AF6UNL 20JU57 04Ζ-6644Γυναικείο JIC Fitting, 90 Deg1 / 4 "1.84 "€43.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 04Z-666 Τοποθέτηση υδραυλικού σωλήνα
€48.88 /μονάδα