Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 04E-B44 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 | AF6UMC 20JU26

EATON 04E-B44 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 σύσφιξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UMC Μοντέλο: 04E-B44Διασταύρωση: 20JU26

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος παύλας4
φινίρισμαΨευδάργυρος, τρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΑνδρική ανεστραμμένη φλόγα, 45deg Elbow
Μανίκα1 / 4 "
Μήκος2.94 "
Νήμα O-Ring (In.)7 / 16-24
ΧαρακτηριστικάΤσακίζω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307929000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΤιμή
EATON 04E-B43 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 | AF6UMB 20JU25 04Ε-Β433Ανδρική ανεστραμμένη φλόγα, 45deg Elbow1 / 4 "2.82 "€53.72
EATON 06E-B45 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 | AF6UQG 20JV06 06Ε-Β455Ανδρική ανεστραμμένη φλόγα, 45 βαθμός αγκώνα3 / 8 "3.37 "€87.70
EATON 06E-B46 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 | AF6UQH 20JV07 06Ε-Β466Ανδρική ανεστραμμένη φλόγα, 45 βαθμός αγκώνα3 / 8 "3.63 "€62.16
EATON 08E-B48 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 | AF6UTH 20JV54 08Ε-Β488Ανδρικό ανεστραμμένο περιστρεφόμενο, 45 μοίρες1 / 2 "4.32 "€62.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 04E-B44 E Αντεστραμμένο αρσενικό περιστρεφόμενο αγκώνα σωλήνα 45 σύσφιξης
€32.33 /μονάδα