Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U08300.031.0200 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 100Pk | AB6DYR 21A891

EARNEST U08300.031.0200 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 2 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6DYR Μοντέλο: U08300.031.0200Σταυρός: 21A891
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
€30.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Επικεφαλής Ντία.0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.324 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.11
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U08300.031.0200 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 2 ίντσες, 100 Pk
€30.82 /πακέτο