Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4272-A Pipe Marker Sewer Green 3/4 έως 1-3 / 8 In | AF3TJY 8CTT5

BRADY 4272-A Pipe Marker Sewer Green 3/4 έως 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TJY Μοντέλο: 4272-ACross Ref: 8CTT5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 to 1-3/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.19
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 7259-4 Pipe Marker Sewer Green 3/4 To 2-3 / 8 In | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€20.68
BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Green 4 έως 6 In | AF4JTV 8YDX6 4272-D4 έως 6 "Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.39
BRADY 4272-B Σωλήνας Αποχέτευσης Πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF4VJU 9LEW1 4272-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.87
BRADY 4272-H Pipe Marker Sewer Green 10 έως 15 In | AF4XEN 9NP49 4272-Η10 έως 15 "Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45
BRADY 7259-1 Pipe Marker Sewer Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€20.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4272-A Pipe Marker Sewer Green 3/4 έως 1-3/8 In
€10.30 /μονάδα