Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U08300.031.0125 Μπουλόνι μεταφοράς, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1-1/4 ίντσας, 100 Pk | AB6DYN 21A888

EARNEST U08300.031.0125 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 1-1/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DYN Μοντέλο: U08300.031.0125Cross Ref: 21A888 / 164W34
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
€21.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Επικεφαλής Ντία.0.719 "
Ύψος κεφαλιού0.176 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.187 "
Τετράγωνο πλάτος0.324 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5674
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U08300.031.0125 Μπουλόνι μεταφοράς, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 1-1/4 ίντσες, 100 Pk
€21.42 /πακέτο