Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST U04110.031.0400 Μπουλόνι βρύσης, απλό, 5/6-18 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 4 ίντσες, 25 Pk | AB6EPK 21C377

EARNEST U04110.031.0400 Μπουλόνι βρύσης, απλό, 5/6-18 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 4 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EPK Μοντέλο: U04110.031.0400Cross Ref: 21C377 / 167F46
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
€9.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος5 / 16-18 x 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος4"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8978
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST U04110.031.0400 Μπουλόνι βρύσης, απλό, 5/6-18 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 4 ίντσες, 25 Pk
€9.04 /πακέτο