Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 695310G Μπουλόνι βρύσης, απλό, 1-1/8-7 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες | AB6EQR 21C441

EARNEST 695310G Μπουλόνι βρύσης, απλό, 1-1/8-7 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EQR Μοντέλο: 695310GΚωδ. Σταυρού: 21C441

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€6.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 8-7 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος1 1/8-7 x 5 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος5"
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-7
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 695310G Μπουλόνι βρύσης, απλό, 1-1/8-7 Μέγεθος σπειρώματος, μήκος 5 ίντσες
€6.20 /μονάδα