Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 695195G Μπουλόνι βρύσης, απλό, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μήκος 4-1/2 ίντσες | AB6EQK 21C435

EARNEST 695195G Μπουλόνι βρύσης, απλό, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μήκος 4-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EQK Μοντέλο: 695195GΚωδ. Σταυρού: 21C435

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε Βίδα
Τάξη2B
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 10.9
Dia./ Νήμα μέγεθος1/2 "-20 χ 6"
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Φόρτωση απόδειξης120,000
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Μέγεθος1-8 x 4-1/2"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος4.5 "
Μέγεθος νήματος1-8
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 695195G Μπουλόνι βρύσης, απλό, μέγεθος σπειρώματος 1-8, μήκος 4-1/2 ίντσες
€3.50 /μονάδα