Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 264038G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Inch Dia., 4-1/2 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AE6VUQ 5VJU2

EARNEST 264038G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, διάμετρος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 4-1/2, μήκος 4 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VUQ Μοντέλο: 264038GCross Ref: 5VJU2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο μπουλόνι κεφαλής
Διάμετρος3 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellHRB 69 λεπτά.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος4
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318152065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 264038G μπουλόνι πηνίου, εξάγωνο, χάλυβας, διάμετρος 3/4 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 4-1/2, μήκος 4 ίντσες, 5 Pk
€114.42 /πακέτο