Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EARNEST 218335G Carriage Bolt, 3/4-10 Thread Size, 7 Inch Length, 5Pk | AB6ECM 21A980

EARNEST 218335G μπουλόνι μεταφοράς, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ECM Μοντέλο: 218335GΣταυρός: 21A980

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού49 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος7"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EARNEST 218335G μπουλόνι μεταφοράς, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 7 ίντσες, 5 Pk
€66.69 /πακέτο