Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE 3045KIT Κιτ δίσκου ραφιών Πολυαιθυλένιο 40 ίντσες Πλάτος | AC3DAG 2RNZ4

EAGLE 3045KIT Κιτ δίσκου ραφιών Πολυαιθυλένιο 40 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DAG Μοντέλο: 3045KITCross Ref: 2RNZ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ δίσκων ραφιών
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος14.75 "
Ύψος1"
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
ΥποκατηγορίαΔίσκοι
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.54
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 3045KIT Κιτ δίσκου ραφιών Πολυαιθυλένιο 40 ίντσες Πλάτος
€115.86 /μονάδα