EAGLE 1923 RED Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υγρών, μονή πόρτα, 24 gal Καπάκι | AD8AWG 4HPX2

EAGLE 1923 RED Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υγρών, μονή πόρτα, καπάκι 24 gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AWG Μοντέλο: 1923 REDCross Ref: 4HPX2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,527.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Πρόσθετο ράφι3ΚΝ38
Χωρητικότητα24 gal.
ΧρώμαRed
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας59 19 / 25 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας19 5 / 6 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Ύψος65 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών1
Αριθμός Ράφων3
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΛεπτό
Χωρητικότητα κάρτερ2.6 gal.
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.15
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1923 RED Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας υγρών, μονή πόρτα, καπάκι 24 gal
€1,527.74 /μονάδα