Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE 1916G Διαχωριστικό Ράφι 2 ίντσες H 3 ίντσες Πλάτος 14 ίντσες D | AC3DAK 2RNZ7

EAGLE Διαιρέτης ραφιών 1916G 2 ιντσών Υ 3 ιντσών Πλάτος 14 ιντσών D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DAK Μοντέλο: 1916GCross Ref: 2RNZ7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό ραφιών
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος14 "
Ύψος2"
ΥποκατηγορίαΡάφια και διαχωριστικά
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ9403908041
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE Διαιρέτης ραφιών 1916G 2 ιντσών Υ 3 ιντσών Πλάτος 14 ιντσών D
€23.73 /μονάδα