EAGLE 1791-Y Ράμπα σέρβις αεροπλάνου - Κίτρινο | AG8ECQ

EAGLE Ράμπα σέρβις αεροπλάνων 1791-Y - Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8ECQ Μοντέλο: 1791-Y

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€808.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCamp Ramp
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος7"
Μήκος60 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Βάρος28 λίβρες
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE Ράμπα σέρβις αεροπλάνων 1791-Y - Κίτρινο
€808.77 /μονάδα