Το κίτρινο προστατευτικό κολώνας Eagle 1712 προστατεύει τις κολώνες, τις δοκούς και τους στύλους από ζημιές που προκαλούνται από τυχαία πρόσκρουση από κινητήρες ρυμούλκησης, ελαχιστοποιώντας τις κολώνες και τα περονοφόρα.
Χαρακτηριστικά:
- Το προστατευτικό στήλης Eagle 1712 διαθέτει κατασκευή από HDPE με φυσητήρα για αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τα χημικά.
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε τοίχο ή κολώνα.
- Αυτό το προστατευτικό στήλης είναι εξοπλισμένο με σύστημα κλειδώματος κλειδιού που εξασφαλίζει σταθερό κράτημα κατά την εγκατάσταση.
- Διαθέτει στοιβαζόμενο σχέδιο για κατακόρυφη επέκταση της προστασίας της στήλης.
- Αυτό το προστατευτικό στήλης διατίθεται σε κίτρινο χρώμα με ανακλαστικούς μαύρους ιμάντες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- αετός Στύλος και μανίκια Bollard: Είναι στιβαροί στύλοι ή φράγματα που μπορούν να τοποθετηθούν κοντά σε κολώνες για να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό φράγμα, αποτρέποντας τα οχήματα και τον εξοπλισμό να έρθουν σε επαφή με τις κολώνες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Έχει δοκιμαστεί η πρόσκρουση του προστατευτικού κολόνας Eagle 1712 yellow;
Α. Ναι, αυτό το προστατευτικό στήλης έχει δοκιμαστεί σε κρούση με ένα περονοφόρο φορτηγό 8500 lb με ταχύτητα 5 mph.
Ερ. Ποια είναι η σημασία των μαύρων ιμάντων σε αυτό το προστατευτικό;
Α. Οι μαύροι ιμάντες χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των δύο μισών του προστατευτικού, εξασφαλίζοντας εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω το προστατευτικό στήλης Eagle 1712;
A.
- Επιθεωρείτε τακτικά το προστατευτικό για ορατά σημάδια ζημιάς, φθοράς ή παραμόρφωσης.
- Καθαρίστε το προστατευτικό όπως χρειάζεται χρησιμοποιώντας ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί.
- Αντιμετωπίστε αμέσως οποιαδήποτε ζημιά επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες ή τα στοιχεία στερέωσης είναι σφιχτά και σε καλή κατάσταση για σταθερότητα.
- Επαναφέρετε το χρώμα εάν ξεθωριάζει λόγω της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιώντας μια βαφή ή επίστρωση ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.
- Ελέγχετε τακτικά την ευθυγράμμιση και τη σταθερότητα των στοιβαγμένων προστατευτικών.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του προστατευτικού στήλης Eagle;
Α. Κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το μέγεθος της στήλης, το ύψος του προστατευτικού, την ανθεκτικότητα του υλικού, την ορατότητα των χρωμάτων, τη μέθοδο εγκατάστασης, τη δυνατότητα στοίβαξης, τη χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, την αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας, τις απαιτήσεις συντήρησης και τις επιλογές προσαρμογής.