EAGLE 1655M Open Head Drum Poly, 57 Gallon, Yellow with Metal Lever-Lock Ring | AG8EDP 21RY20

EAGLE 1655M Open Head Poly Drum, 57 Gallon, Yellow with Metal Lever-Lock Ring

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8EDP Μοντέλο: 1655MΣταυρός: 21RY20

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€246.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο μεταφοράς
Τύπος κλεισίματοςΔαχτυλίδι Leverlock
ΧρώμαΚίτρινο
επικεφαλής ΤύποςΑνοίξτε το κεφάλι
Μέσα Dia.22.875 "
Χωρητικότητα φορτίου552 λίβρες
ΥλικόHDPE
υλικό Πάχος. 180
Εκτός Dia.23.75 "
συνολικό ύψος39.125 "
Ομάδα συσκευασίαςΕπικίνδυνο υλικό
Υγρό αξιολόγησης του ΟΗΕ1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
Βαθμολογία ΟΗΕ1H2 / Y250 / S
Χωρητικότητα όγκου57 gal.
Βάρος23.5 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τύμπανο ανοιχτής κεφαλής Eagle 1655M (πακέτο εργαστηρίου) είναι κατάλληλο για καθαρισμό και μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αποτέφρωση και διάθεση βιολογικών αποβλήτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τύμπανο ανοιχτής κεφαλής Eagle 1655M διαθέτει λευκό καπάκι με κλείσιμο με μεταλλικό μοχλό κλειδαριάς για την αποφυγή μόλυνσης και διαρροής.
  • Διαθέτει κίτρινο πλαστικό HDPE με χτύπημα με κατασκευή αναστολέων UV για ακαμψία και χημική αντοχή.
  • Το πολυτύμπανο ανοιχτής κεφαλής διαθέτει επιπλέον χωρητικότητα όγκου 55 γαλονιών (212 λίτρα).
  • Αυτό το τύμπανο μεταφοράς έχει βάρος δοχείου 10.6 kg και μέγιστη χωρητικότητα βάρους 250 kg.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • DOT 49 CFR 173.12

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τύμπανο 55 γαλονιών με υλικά που έχουν διαρροή;

Α. Κατά τη χρήση υλικών που παρουσιάζουν διαρροή, το υλικό που διαρρέει θα πρέπει να συσκευάζεται με επαρκή ροφητικά ώστε να μην υπάρχει ελεύθερο υγρό στο τύμπανο.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής Eagle 1655M;

Α. -40 έως 140 βαθμοί F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΤύπος κλεισίματοςΧρώμαΒάροςΜέσα Dia.ΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός Dia.Τιμή
EAGLE 1656 Drum 55 Gallon Hdpe Κίτρινο πολυπροπυλένιο δαχτυλίδι | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Δαχτυλίδι LeverlockΚίτρινο-22.125 "Τύμπανο μεταφοράς552 λίβρες22.5 "€229.58
EAGLE 1610MB Lab Pack Pill Containment 14 Gallon Blue | AC3DAA 2RNY7 300 ΜΒ14 gal.Δαχτυλίδι LeverlockΜπλε-13.5 "Τύμπανο μεταφοράς220 λίβρες15 "€119.52
EAGLE 1601MB Lab Pack Pill Container 30 Gallon Blue | AC3DAB 2RNY8 300 ΜΒ30 gal.Δαχτυλίδι LeverlockΜπλε-19 "Τύμπανο μεταφοράς396 λίβρες21.125 "€142.13
Πακέτα εργαστηρίου EAGLE 1600SL με βιδωτό καπάκι, κίτρινο, χωρητικότητα 114 λίτρων, 57.2 cm x 57.2 cm Μέγεθος | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.ΒίδαΚίτρινο-19.875 "Drum Salvage3696 λίβρες22.5 "€135.82
EAGLE 1601 Lab Pack Χωρητικότητα φορτίου 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Δαχτυλίδι LeverlockΚίτρινο-16.625 "Τύμπανο μεταφοράς220 λίβρες21.125 "€160.47
EAGLE 1652 Κάδος αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Δαχτυλίδι LeverlockΚίτρινο-19 "Τύμπανο μεταφοράς88 λίβρες20.875 "€136.08
EAGLE 1610Y Κάδος αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Δαχτυλίδι LeverlockΚίτρινο-13.5 "Τύμπανο μεταφοράς143 λίβρες15 "€115.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1655M Open Head Poly Drum, 57 Gallon, Yellow with Metal Lever-Lock Ring
€246.07 /μονάδα