Το εργαστηριακό πακέτο Eagle 1610MB τύμπανο ανοιχτής κεφαλής αποθηκεύει, χειρίζεται και μεταφέρει με ασφάλεια επικίνδυνα υλικά ενώ συγκρατεί τις διαρροές τους. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως εμπορευματοκιβώτιο αποστολής / αποθήκευσης για είδη βιοαποβλήτων και αποτέφρωσης. Αυτό το τύμπανο εργαστηριακής συσκευασίας μπορεί να χωρέσει μικρού μεγέθους μη κατεστραμμένα μπουκάλια, καρμπόι, κουτιά και δοχεία 5 γαλονιών που περιέχουν επικίνδυνα υλικά που δεν διαρρέουν. Έχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 220 lb (100 kg) και χωρητικότητα 14 γαλονιών (52.2 λίτρα).
Χαρακτηριστικά:
- Το τύμπανο ανοιχτής κεφαλής της συσκευασίας εργαστηρίου Eagle 1610MB έχει κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με φυσητήρα με αναστολείς UV για χημική αντοχή, ελαφρύ, ανθεκτικότητα και προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Έρχεται με λευκό καπάκι με μεταλλικό κλείσιμο με λουράκι με μοχλό για την αποφυγή εισόδου σκόνης, υπολειμμάτων ή ρύπων στα αποθηκευμένα υλικά.
- Αυτά τα πολυτύμπανα δοκιμασμένα σε στοίβα έχουν γωνιακά πλευρικά τοιχώματα για ένθεση μέσα σε τύμπανα ίδιου μεγέθους όταν δεν χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν την ασφαλή αποθήκευση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Eagle 1689 Spill Pallet Ramp: Αυτή η ράμπα συνδέεται με μια παλέτα διαρροής, διευκολύνοντας τη φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων και εμπορευματοκιβωτίων, καθιστώντας τη διαδικασία πιο προσιτή και συμβάλλοντας στην πρόληψη τραυματισμών.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- DOT 49 CFR 173.12
- UN / DOT 1H2/X65/S & 1H2/Y100/S
- FDA 21 CFR 177.1520
- UL 94HB
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που τα αποθηκευμένα δοχεία ή υλικό έχει διαρροή στο τύμπανο ανοιχτής κεφαλής του εργαστηρίου Eagle 1610MB;
A. Εάν τα αποθηκευμένα δοχεία ή υλικό έχει διαρροή στο τύμπανο ανοιχτής κεφαλής της συσκευασίας εργαστηρίου Eagle 1610MB, οι χρήστες πρέπει να τα συσκευάζουν με επαρκή ροφητικά ώστε να μην υπάρχει ελεύθερο υγρό σε αυτό το τύμπανο.
Ε. Τι είναι τα τύμπανα υπερσυσκευασίας;
Α. Τα τύμπανα υπερσυσκευασίας χρησιμοποιούνται για την ασφαλή συγκράτηση μεγάλων μη κατεστραμμένων δοχείων, δοχείων και βαρελιών που περιέχουν επικίνδυνα υλικά που δεν διαρρέουν. Εάν αυτό το τύμπανο ανοιχτής κεφαλής της συσκευασίας εργαστηρίου Eagle 1610MB χρησιμοποιείται ως τύμπανο υπερσυσκευασίας, μπορεί να χωρέσει μέγιστο μέγεθος δοχείου 5 γαλονιών.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του τυμπάνου ανοιχτής κεφαλής εργαστηριακού πακέτου Eagle 1610MB;
A. Το τύμπανο ανοιχτής κεφαλής του πακέτου εργαστηρίου Eagle 1610MB έχει θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -40 έως 140 βαθμούς F (-34 έως 54 βαθμούς C).
Ε. Πόσο συχνά πρέπει να επιθεωρείται το τύμπανο περιορισμού της διαρροής;
A.
- Πραγματοποιήστε οπτικές επιθεωρήσεις περιοδικά.
- Διεξάγετε πιο ενδελεχείς επιθεωρήσεις μετά από οποιεσδήποτε σημαντικές διαρροές ή συμβάντα.
- Τηρείτε τυχόν προτεινόμενα προγράμματα επιθεώρησης που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω αυτό το τύμπανο περιορισμού διαρροής Eagle 1610MB;
A.
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό και διάλυμα νερού για να καθαρίσετε το τύμπανο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο έχει ξεπλυθεί και στεγνώσει καλά πριν από την εκ νέου χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά που μπορεί να επηρεάσουν το υλικό του τυμπάνου.