EAGLE 1645 Drum Spill Containment Pallet 4 Drum 8k Lb. | AC9VKA 3KN29

EAGLE 1645 Παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου 4 Τύμπανο 8k Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VKA Μοντέλο: 1645Cross Ref: 3KN29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€914.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
Ύψος8"
Μήκος51.5 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων4
Χωρητικότητα διαρροής66 gal.
Πλάτος51.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)134.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου Eagle 1645 έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη και τη διαχείριση διαρροών χημικών ή υγρών. Χρησιμοποιείται σε αποθήκες, εργοστάσια και χημικές εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται βαρέλια ή δοχεία. Αυτή η παλέτα διαθέτει ένα κάρτερ περιορισμού διαρροής για τη σύλληψη και τον περιορισμό διαρροών ή διαρροών, αποτρέποντας τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους στο χώρο εργασίας. Προσφέρει μια αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για τον έλεγχο της διαρροής και αποτελεί βασικό συστατικό της διαχείρισης επικίνδυνων υλικών σε διάφορα βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Η παλέτα συγκράτησης τυμπάνου Eagle 1645 διαθέτει τσέπες περονοφόρου για εύκολους ελιγμούς.
  • Διαθέτει αφαιρούμενη επίπεδη σχάρα για τον καθαρισμό των χυμένων ρύπων.
  • Αυτή η αρθρωτή πλατφόρμα διαρροής έχει ενσωματωμένα κανάλια U για εύκολη σύνδεση με τη σπονδυλωτή πλατφόρμα.
  • Είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για δομική ακαμψία και αντοχή στην κρούση.
  • Αυτή η παλέτα διαθέτει επιπλέον μια τάπα αποστράγγισης για την αποστράγγιση της διαρροής από την παλέτα.
  • Είναι ικανό να αποθηκεύσει έως και 4 τύμπανα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • αετός 1689 & 1689B Ράμπες παλετών διαρροής: Αυτές οι κίτρινες/μαύρες ράμπες χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση τυμπάνων σε αρθρωτές πλατφόρμες διαρροής και παλέτες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • SPCC
  • EPA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα του κάρτερ της παλέτας περιορισμού διαρροής τυμπάνου Eagle 1645;

Α. 66 γαλόνια.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτής της παλέτας;

A. Αυτή η παλέτα με μολυσματικές ουσίες μπορεί να αντέξει φορτία έως και 8000 lb.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτήν την παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου Eagle 1645;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για ορατή ζημιά ή μόλυνση.
  • Αφαιρέστε και καθαρίστε αμέσως τυχόν διαρροές ή διαρροές στο κάρτερ χρησιμοποιώντας κατάλληλα απορροφητικά και κιτ διαρροής.
  • Σηκώστε και χειριστείτε τα τύμπανα από την παλέτα προσεκτικά για να αποφύγετε ζημιά κατά την αφαίρεση.
  • Ξεπλύνετε την παλέτα με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό ή διαλύματα καθαρισμού για επίμονους λεκέδες.
  • Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα απορροφητικά και υλικά καθαρισμού σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης επικίνδυνων απορριμμάτων.
  • Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα για να διατηρήσετε την ακεραιότητα του περιορισμού της διαρροής της παλέτας.
  • Προστατέψτε την παλέτα από την υπεριώδη ακτινοβολία εάν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιώντας επιστρώσεις ή προστατευτικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες και οι οδηγίες ασφαλείας στην παλέτα παραμένουν ευανάγνωστες και προσθέστε ή αντικαταστήστε τις ετικέτες όπως απαιτείται.
  • Αποθηκεύστε την παλέτα σε καθαρό, στεγνό χώρο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ε. Πώς αυτή η παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου αποτρέπει τις διαρροές και τις διαρροές;

A. Αυτή η παλέτα διαθέτει ένα κάρτερ που συγκρατεί και περιέχει τυχόν διαρροές ή διαρροές από τα τύμπανα, αποτρέποντας την εξάπλωσή τους και την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημιάς ή κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα διαρροήςΧωρητικότηταΧρώμαΒάροςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
EAGLE 1620B Splet Pallet With Drain 66 Gallon 2 Drum | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Μαύρη-26.25 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51 "€646.13
EAGLE 1620BND Drum Spill Containment Pallet, 4000 lb Load Cap, 2 Drums | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Μαύρη-26.25 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51 "€607.03
EAGLE 1620ND Drum Spill Containment Pallet, Σώμα πολυαιθυλενίου, 66 gal Καπάκι | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Κίτρινο / Μαύρο-26.25 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51 "€606.66
EAGLE 1640 4 Drum Spill Pallet, χωρητικότητας 8000 lb, με τσέπες πιρουνιού | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Κίτρινο / Μαύρο-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€1,035.41
EAGLE 1640B Drum Spill Containment Pallet, 8000 lb Load Cap, Μαύρο | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Μαύρη-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€1,006.07
EAGLE 1640BND Drum Containment Pallet, 4 Drums, Polyethylene Construction | AC6NJH 35U071 1640 BND132 gal.-Μαύρη-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€985.29
EAGLE 1640ND Spill Containment Pallet, 4 τύμπανα, 132 gal Χωρητικότητα | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Κίτρινο / Μαύρο-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€967.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1645 Παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου 4 Τύμπανο 8k Lb.
€914.84 /μονάδα