EAGLE 1640BND Drum Containment Pallet, 4 Drums, Polyethylene Construction | AC6NJH 35U071

EAGLE 1640BND Drum Containment Pallet, 4 Drums, Polyethylene Construction

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6NJH Μοντέλο: 1640BNDCross Ref: 35U071

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€985.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα συγκράτησης τυμπάνου
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος13.75 "
Μήκος52.5 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αριθμός τυμπάνων4
Χωρητικότητα διαρροής132 gal.
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)132.08
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η παλέτα συγκράτησης τυμπάνου Eagle 1640BND έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ασφαλή πλατφόρμα για αποθήκευση τυμπάνου. Αυτή η παλέτα είναι ιδανική για βιομηχανικές και χημικές εγκαταστάσεις όπου τα επικίνδυνα υλικά αποθηκεύονται σε βαρέλια για να χρησιμεύσουν ως συστήματα συγκράτησης για την πρόληψη διαρροών, διαρροών και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά:

  • Η παλέτα συγκράτησης τυμπάνου Eagle 1640BND διαθέτει κατασκευή πολυαιθυλενίου, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και χημική αντοχή.
  • Αυτή η παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου έχει μια γενναιόδωρη χωρητικότητα για αποθήκευση έως και τεσσάρων τυμπάνων των 55 γαλονιών.
  • Έρχεται με αμφίδρομες τσέπες περονοφόρου, απλοποιώντας τη μεταφορά και το χειρισμό.
  • Αυτή η παλέτα περιορισμού διαρροής τυμπάνου προσφέρει αξιοσημείωτη χωρητικότητα φορτίου 8000 lb, κατάλληλη για βιομηχανική χρήση βαρέως τύπου.
  • Έχει χωρητικότητα διαρροής 132 γαλονιών, παρέχοντας άφθονο χώρο για τον περιορισμό διαρροών υγρών.
  • Αυτή η παλέτα συμμορφώνεται με τα πρότυπα EPA 40 CFR 264.175 και SPCC, πληρώντας τις κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Διαθέτει επίσης αφαιρούμενη σχάρα για εύκολη συντήρηση και καθαρισμό, καθιστώντας την πρακτική επιλογή για την πρόληψη βιομηχανικών διαρροών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • αετός Ράμπα παλετών 1689 χυθεί: Αυτή η ράμπα απλοποιεί τη φόρτωση και εκφόρτωση τυμπάνων στην παλέτα περιορισμού της διαρροής, βελτιώνοντας την απόδοση και την ασφάλεια σε βιομηχανικές συνθήκες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτήν την παλέτα για μακροχρόνια χρήση;

Α. Μπορείτε να το καθαρίσετε και να το συντηρήσετε αφαιρώντας και καθαρίζοντας το πλέγμα και επιθεωρώντας το τακτικά για ζημιά ή φθορά.

Ε. Τι είναι η τσέπη περονοφόρου οχήματος;

Α. Μια τσέπη περονοφόρου είναι ένα άνοιγμα στη βάση όπου εισάγεται ένα περονοφόρο ανυψωτικό για να ασφαλίσει, να ισορροπήσει και να ανυψώσει τα δοχεία. Είναι χρήσιμο στη μετακίνηση της μονάδας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα διαρροήςΧωρητικότηταΧρώμαΒάροςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
EAGLE 1620B Splet Pallet With Drain 66 Gallon 2 Drum | AC6NHR 35U056 1620B66 gal.-Μαύρη-26.25 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51 "€646.13
EAGLE 1620BND Drum Spill Containment Pallet, 4000 lb Load Cap, 2 Drums | AC6NHT 35U057 1620 BND66 gal.-Μαύρη-26.25 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51 "€607.03
EAGLE 1620ND Drum Spill Containment Pallet, Σώμα πολυαιθυλενίου, 66 gal Καπάκι | AC6NHU 35U058 1620ND66 gal.-Κίτρινο / Μαύρο-26.25 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51 "€606.66
EAGLE 1640 4 Drum Spill Pallet, χωρητικότητας 8000 lb, με τσέπες πιρουνιού | AC6NJF 35U069 1640132 gal.-Κίτρινο / Μαύρο-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€1,035.41
EAGLE 1640B Drum Spill Containment Pallet, 8000 lb Load Cap, Μαύρο | AC6NJG 35U070 1640B132 gal.-Μαύρη-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€1,006.07
EAGLE 1640ND Spill Containment Pallet, 4 τύμπανα, 132 gal Χωρητικότητα | AC6NJJ 35U072 1640ND132 gal.-Κίτρινο / Μαύρο-51 "13.75 "Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου52.5 "€967.27
EAGLE 1645B Splet Pallet With Drain 66 Gallon 4 Drum | AC6NJK 35U073 1645B66 gal.-Μαύρη-51.5 "8"Παλέτα συγκράτησης τυμπάνου51.5 "€802.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1640BND Drum Containment Pallet, 4 Drums, Polyethylene Construction
€985.29 /μονάδα