Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE GROUP CZC-86-2436-LG Κάλυμμα καλαθιού 36 x 24 x 86 Πράσινο νάιλον φερμουάρ | AC7VYN 38X244

EAGLE GROUP Κάλυμμα καλαθιού CZC-86-2436-LG 36 x 24 x 86 πράσινο νάιλον φερμουάρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VYN Μοντέλο: CZC-86-2436-LGΣταυρός: 38Χ244

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€508.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα καλαθιού
ΚλείσιμοΦερμουάρ
ΧρώμαΛαχανί
ΥλικόΝάιλον με επικάλυψη
συνολικό ύψος86 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
EAGLE GROUP CZC-54-1836 Κάλυμμα καλαθιού 36 x 18 x 54 Λευκό νάιλον φερμουάρ | AC7VRP 38Χ106 CZC-54-1836Άσπρο54 "36 "18 "€422.74
EAGLE GROUP CZC-63-1836 Κάλυμμα καλαθιού 36 x 18 x 63 Λευκό νάιλον φερμουάρ | AC7VRQ 38Χ107 CZC-63-1836Άσπρο63 "36 "18 "€430.17
EAGLE GROUP CZC-54-1848 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 18 x 54 Λευκό νάιλον φερμουάρ | AC7VRR 38Χ108 CZC-54-1848Άσπρο54 "48 "18 "€447.65
EAGLE GROUP CZC-63-1848 Κάλυμμα καλαθιού 48 x 18 x 63 Λευκό νάιλον φερμουάρ | AC7VRT 38Χ109 CZC-63-1848Άσπρο63 "48 "18 "€452.39
EAGLE GROUP CZC-54-1860 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 18 x 54 Λευκό νάιλον φερμουάρ | AC7VRU 38Χ110 CZC-54-1860Άσπρο54 "60 "18 "€474.23
EAGLE GROUP CZC-63-1860 Κάλυμμα καλαθιού 60 x 18 x 63 Λευκό νάιλον φερμουάρ | AC7VRV 38Χ111 CZC-63-1860Άσπρο63 "60 "18 "€496.87
EAGLE GROUP CZC-54-2148 Εξώφυλλο Καροτσιού 48 x 21 x 54 Λευκό Νάιλον Φερμουάρ | AC7VRW 38X112 CZC-54-2148Άσπρο54 "48 "21 "€427.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE GROUP Κάλυμμα καλαθιού CZC-86-2436-LG 36 x 24 x 86 πράσινο νάιλον φερμουάρ
€508.16 /μονάδα