Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EZ LOK 453-5 Self Locking Thread Insert, 7.5mm Length, 303 Stainless Steel, 6.9mm Drill Size | CG6NAP 4ZE48

E-Z LOK 453-5 Self Locking Insert Thread, 7.5mm Length, 303 Stainless Steel, 6.9mm Drill Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG6NAP Πρότυπο: 453-5Σταυρός: 4ZE48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€20.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νήματος
Σκληρότητα του Brinell160
Μέγεθος τρυπανιού6.9mm
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1.25mm
Μήκος7.5 "
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Πλήρες βάθος νήματος23/64
Πρόγραμμα οδήγησης ισχύος4ΖΕ52
Πατήστε ΜεγέθηM8 x 1.25
Αντοχή σε εφελκυσμό89,900 psi
Τύπος νημάτωνΜετρική Εσωτερική/Μετρική Εξωτερική
Τύπος τοίχουβαρύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για χρήση σε μέταλλο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E-Z LOK 453-5 Self Locking Insert Thread, 7.5mm Length, 303 Stainless Steel, 6.9mm Drill Size
€20.65 /πακέτο