Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO ENP604241632 Edge Neoprene F 1/16 x 3/8 Inch 100 Feet Length | AC9KQB 3HCJ3

E JAMES & CO ENP604241632 Edge Neoprene F 1/16 x 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KQB Μοντέλο: ENP604241632Cross Ref: 3HCJ3
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
€299.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος αυλακιού3 / 8 "
Πλάτος αυλακιού1 / 16 "
Μήκος100ft.
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.160 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
συνολικό ύψος1 / 2 "
συνολικό πλάτος1 / 4 "
ΣτυλF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0796
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ4008196000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣτυλΤιμή
E JAMES & CO ENP102281232 Edging Neoprene A 1/32 x 7/16 ίντσα 100 πόδια μήκος | AC9KNX 3HCF3 ΕΝΠ1022812321 / 32 "1 / 2 "3 / 16 "A€200.31
E JAMES & CO ENP104081216 Edging Neoprene A 1/16 x 1/8 ίντσα 100 πόδια μήκος | AC9KNY 3HCF4 ΕΝΠ1040812161 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "A€204.86
E JAMES & CO ENP108161620 Edging Neoprene A 1/8 x 1/4 chντσας 100 πόδια μήκος | AC9KNZ 3HCF5 ΕΝΠ1081616201 / 8 "5 / 16 "1 / 4 "A€178.26
E JAMES & CO ENP112202024 Edging Neoprene A 3/16 x 5/16 ίντσες 100 πόδια μήκος | AC9KPA 3HCF6 ΕΝΠ1122020243 / 16 "3 / 8 "5 / 16 "A€235.62
E JAMES & CO ENP124484064 Edging Neoprene A 3/8 x 3/4 ίντσα 100 πόδια μήκος | AC9KPB 3HCF7 ΕΝΠ1244840643 / 8 "1"5 / 8 "A€632.30
E JAMES & CO ENP148406448 Εμπλοκή Neoprene A 3/4 x 5/8 ίντσα 100 πόδια μήκος | AC9KPC 3HCF8 ΕΝΠ1484064483 / 4 "3 / 4 "1"A€506.59
E JAMES & CO ENP302181824 Edging Neoprene C 1/32 x 9/32 ίντσες 100 πόδια Μήκος | AC9KPN 3HCG9 ΕΝΠ3021818241 / 32 "3 / 8 "9 / 32 "C€212.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO ENP604241632 Edge Neoprene F 1/16 x 3/8 ίντσες 100 πόδια μήκος
€299.33 /μονάδα