Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Σφουγγάρι απογύμνωσης Neo-epdm-sbr 1 / 16x1 In | AF2WNA 6YHD5

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Απογύμνωση σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 1/16x1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WNA Μοντέλο: CNES59116X1X50TCross Ref: 6YHD5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€33.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπογύμνωση σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΤαινία PSA
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40-60 (Ακτή 00)
επιμήκυνση130%
φινίρισμαΥφή
Μήκος50ft.
ΥλικόΝεοπρένιο-EPDM-SBR
Μέγιστη. Θερμ.+200 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO CNES591161 / 450T Καουτσούκ απογύμνωσης σφουγγαριών 1 / 16x1 / 4 In | AF2WMV 6YHD0 CNES591161 / 450T1 / 16 "1 / 4 "€19.03
E JAMES & CO CNES591163 / 850T Καουτσούκ απογύμνωσης σφουγγαριών 1 / 16x3 / 8 In | AF2WMW 6YHD1 CNES591163 / 850T1 / 16 "3 / 8 "€13.62
E JAMES & CO CNES591161 / 250T Καουτσούκ απογύμνωσης σφουγγαριών 1 / 16x1 / 2 In | AF2WMX 6YHD2 CNES591161 / 250T1 / 16 "1 / 2 "€18.18
E JAMES & CO CNES591165 / 850T Καουτσούκ απογύμνωσης σφουγγαριών 1 / 16x5 / 8 In | AF2WMY 6YHD3 CNES591165 / 850T1 / 16 "5 / 8 "€24.22
E JAMES & CO CNES591163 / 450T Καουτσούκ απογύμνωσης σφουγγαριών 1 / 16x3 / 4 In | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163 / 450T1 / 16 "3 / 4 "€24.99
E JAMES & CO CNES5911611250T Σφουγγάρι απογύμνωσης Neo-epdm-sbr 1 / 16x1-1 / 2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "€50.45
E JAMES & CO CNES59116X2X50T Σφουγγάρι απογύμνωσης Neo-epdm-sbr 1 / 16x2 In | AF2WNC 6YHD7 CNES59116X2X50T1 / 16 "2"€65.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Απογύμνωση σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 1/16x1 In
€33.81 /μονάδα