E JAMES & CO CCNES1-1/4F913P Σφουγγάρι Φύλλο Neo-epdm-sbr 1-1/4x42x72 In | AF2WGP 6YGR0

E JAMES & CO CCNES1-1/4F913P Φύλλο σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 1-1/4x42x72 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2WGP Μοντέλο: CCNES1-1/4F913PCross Ref: 6YGR0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50-70 (Ακτή 00)
επιμήκυνση120 τοις εκατό
φινίρισμαΥφή
Μήκος72 "
ΥλικόΝεοπρένιο-EPDM-SBR
Μέγιστη. Θερμ.+225 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1 / 16F913-Ρ1 / 16 "€61.73
E JAMES & CO CCNES1 / 8F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1 / 8F913-Ρ1 / 8 "€74.69
E JAMES & CO CCNES3 / 16F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3 / 16F913-Ρ3 / 16 "€95.34
E JAMES & CO CCNES1 / 4F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1 / 4F913-Ρ1 / 4 "€111.77
E JAMES & CO CCNES3 / 8F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3 / 8F913-Ρ3 / 8 "€178.96
E JAMES & CO CCNES1 / 2F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1 / 2F913-Ρ1 / 2 "€222.36
E JAMES & CO CCNES3 / 4F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8 CCNES3 / 4F913-Ρ3 / 4 "€354.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCNES1-1/4F913P Φύλλο σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 1-1/4x42x72 In
€551.45 /μονάδα