E JAMES & CO CCNES-1 / 16F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2

E JAMES & CO CCNES-1/16F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WGF Μοντέλο: CCNES-1/16F913-PCross Ref: 6YGP2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€63.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50-70 (Ακτή 00)
επιμήκυνση120 τοις εκατό
φινίρισμαΥφή
Μήκος72 "
ΥλικόΝεοπρένιο-EPDM-SBR
Μέγιστη. Θερμ.+225 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό70 PSI
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO CCNES1 / 8F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1 / 8F913-Ρ1 / 8 "€75.36
E JAMES & CO CCNES3 / 16F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3 / 16F913-Ρ3 / 16 "€98.16
E JAMES & CO CCNES1 / 4F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1 / 4F913-Ρ1 / 4 "€115.72
E JAMES & CO CCNES3 / 8F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3 / 8F913-Ρ3 / 8 "€189.70
E JAMES & CO CCNES1 / 2F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1 / 2F913-Ρ1 / 2 "€231.33
E JAMES & CO CCNES3 / 4F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8 CCNES3 / 4F913-Ρ3 / 4 "€376.06
E JAMES & CO CCNES1-F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WGN 6YGP9 CCNES1-F913-Ρ1"€498.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCNES-1/16F913-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In
€63.29 /μονάδα