E JAMES & CO CCNES1-1 / 4F25P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1-1 / 4x42x72 In | AF2WEZ 6YGJ6

E JAMES & CO CCNES1-1/4F25P Φύλλο σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 1-1/4x42x72 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WEZ Μοντέλο: CCNES1-1/4F25PCross Ref: 6YGJ6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€529.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30-50 (Ακτή 00)
επιμήκυνση150 τοις εκατό
φινίρισμαΥφή
Μήκος72 "
ΥλικόΝεοπρένιο-EPDM-SBR
Μέγιστη. Θερμ.+225 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-70 ΣΤ
Αντοχή σε εφελκυσμό50 PSI
Πάχος1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4008115000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΠλάτοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΤιμή
E JAMES & CO CCNES1 / 16-F25-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1 / 16-F25-Ρ1 / 16 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€48.30
E JAMES & CO CCNES1 / 8F25-25P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1 / 8F25-25P1 / 8 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€57.67
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-Ρ3 / 16 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€73.83
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-Ρ1 / 4 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€86.15
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-Ρ3 / 8 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€140.04
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€174.41
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Σφουγγάρι φύλλο Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Σκέτη150 τοις εκατό42 "72 "Νεοπρένιο-EPDM-SBR+225 Φ-70 ΣΤ€319.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO CCNES1-1/4F25P Φύλλο σφουγγαριού Neo-epdm-sbr 1-1/4x42x72 In
€529.54 /μονάδα