Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 8501-1 / 8F Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/8 ίντσες πάχος 12 x 48 ίντσες | AA2NBR 10U462

E JAMES & CO 8501-1/8F Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/8 ίντσες πάχος 12 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2NBR Μοντέλο: 8501-1/8FCross Ref: 10U462
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
€18.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό υποστηρίζεται
ΧρώμαΜαύρο με χρωματιστά στίγματα
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση115%
φινίρισμαΤραχύς
Μήκος48 "
Υλικό100% ανακυκλωμένο καουτσούκ
Μέγιστη. Θερμ.120 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση0 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό250 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΒαθμός γενικού σκοπού
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.233
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 8501-1 / 16-10 Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσες Th 48 In x 120 In | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "€97.15
E JAMES & CO 8501-1 / 16A Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσες πάχος 12 x 12 ίντσες | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "€2.48
E JAMES & CO 8501-1 / 16F Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσες πάχος 12 x 48 ίντσες | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "€10.05
E JAMES & CO 8501-1/16G Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσας Πάχος 24 x 30 In | AA2NBC 10U449 8501-1 / 16G30 "1 / 16 "24 "€12.18
E JAMES & CO 8501-1 / 16H Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσες πάχος 24 x 48 In | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16Η48 "1 / 16 "24 "€19.48
E JAMES & CO 8501-1/16J Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσας Πάχος 36 x 36 In | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "€21.88
E JAMES & CO 8501-1/16K Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/16 ίντσας Πάχος 48 x 48 In | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "€38.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/8F Ανακυκλωμένο καουτσούκ 1/8 ίντσες πάχος 12 x 48 ίντσες
€18.03 /μονάδα