Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 ιντσών Neoprene 3 Ply 36 x 12 | AF2WNZ 6YHF9

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 ιντσών νεοπρένιο 3 φύλλο 36 x 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WNZ Μοντέλο: 7710-3/16NEO3-CCross Ref: 6YHF9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€68.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60
επιμήκυνση230
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Θερμ.+180 Φ
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1500 PSI
Πάχος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΈγινε εισαγωγή υφάσματος 3 φύλλου
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9935
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπιμήκυνσηΜήκοςΥλικόΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-A 1/16 ίντσες Νεοπρένιο 1 στρώμα 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16ΝΕΟ1-Α23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 1 φύλλου12 "€13.73
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 ίντσες Νεοπρένιο 1 στρώμα 12 x 24 ίντσες | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-Β23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 1 φύλλου24 "€16.83
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 ίντσες Νεοπρένιο 1 φύλλο 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16ΝΕΟ1-Γ23012 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 1 φύλλου36 "€34.10
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-5 1/16 ίντσες Νεοπρένιο 1 φύλλο 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 1 φύλλου36 "€123.69
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO110 1/16 ίντσες Νεοπρένιο 1 φύλλο 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16ΝΕΟ110230120 "Neoprene1500 PSI1 / 16 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 1 φύλλου36 "€284.85
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-A 1 / 8in Neoprene 2 Ply12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8ΝΕΟ2-Α23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 2 φύλλου12 "€17.57
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8in Neoprene 2 Ply 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-Β23012 "Neoprene1500 PSI1 / 8 "Έγινε εισαγωγή υφάσματος 2 φύλλου24 "€29.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 ιντσών νεοπρένιο 3 φύλλο 36 x 12
€68.64 /μονάδα