Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6855C11 / 8B8M Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 36 x 36 ίντσες 80a | AD2PMH 3TFR8

E JAMES & CO 6855C11/8B8M Rubber Buna-n 1/8 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 80a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2PMH Μοντέλο: 6855C11/8B8MCross Ref: 3TFR8
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
€308.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΜη συγκολλητικό
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο80A
επιμήκυνση200%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-50 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1800 PSI
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5883
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)92.46
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Καουτσούκ Buna-n 1/64 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DΣκέτη-60 Βαθμ.F1 / 64 "12 "€25.25
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Καουτσούκ Buna-n 1/32 ίντσες Πάχος 12 x 36 In | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DΣκέτη-60 Βαθμ.F1 / 32 "12 "€29.56
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Καουτσούκ Buna-n 1/16 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DΣκέτη-60 Βαθμ.F1 / 16 "12 "€50.72
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DΣκέτη-60 Βαθμ.F1 / 4 "12 "€199.70
E JAMES & CO 6855C11 / 64B8D Rubber Buna-n 1/64 ίντσες Πάχος 12 x 36 In | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DΣκέτη-50 Βαθμ.F1 / 64 "12 "€21.91
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D Rubber Buna-n 1/32 ίντσες Πάχος 12 x 36 In | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DΣκέτη-50 Βαθμ.F1 / 32 "12 "€26.71
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D Rubber Buna-n 1/16 ίντσα Πάχος 12 x 36 In | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DΣκέτη-50 Βαθμ.F1 / 16 "12 "€66.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/8B8M Rubber Buna-n 1/8 Inch Πάχος 36 x 36 Inch 80a
€308.02 /μονάδα