Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6855C11 / 4B6D Rubber Buna-n 1/4 ίντσα Πάχος 12 x 36 In | AC3MBF 2UNR5

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Rubber Buna-n 1/4 Inch Πάχος 12 x 36 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MBF Μοντέλο: 6855C11/4B6DCross Ref: 2UNR5
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
€164.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση500%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-50 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό2100 psi
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3922
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΔοσίμετροεπιμήκυνσηΕλάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DΣκέτη50A500%-40 Βαθμ.F1500 PSI12 "€222.15
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 12 x 36 In | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DΣκέτη40A550%-60 Βαθμ.F1200 psi12 "€203.02
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMΜη συγκολλητικό50A500%-40 Βαθμ.F1500 PSI36 "€677.41
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MΜη συγκολλητικό40A550%-60 Βαθμ.F1200 psi36 "€624.59
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 60α | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MΜη συγκολλητικό60A350%-60 Βαθμ.F1600 psi36 "€667.56
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M Καουτσούκ Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MΜη συγκολλητικό40A600%-50 Βαθμ.F1500 PSI36 "€665.37
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M Rubber Buna-n 1/4 ίντσας Πάχος 36 x 36 ίντσες 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MΜη συγκολλητικό50A550%-50 Βαθμ.F1800 PSI36 "€522.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B6D Rubber Buna-n 1/4 Inch Πάχος 12 x 36 In
€164.89 /μονάδα