Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6060-3/32Z Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 6 x 36 ίντσες | AB2MRW 1MWE4

E JAMES & CO 6060-3/32Z Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσες πάχος 6 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MRW Μοντέλο: 6060-3/32ZCross Ref: 1MWE4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60A
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "Υψηλός βαθμός€4.76
E JAMES & CO 1055-3/32HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI3 / 32 "Υψηλός βαθμός€7.07
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "Υψηλός βαθμός€8.57
E JAMES & CO 1055-3/16HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσας Πάχος 2 x 36 In | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "Υψηλός βαθμός€11.68
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "Υψηλός βαθμός€15.62
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "Υψηλός βαθμός€22.68
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGX Λαστιχένιο νεοπρένιο 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2ΗGX2"Σκέτη300%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 2 "Υψηλός βαθμός€29.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6060-3/32Z Καουτσούκ νεοπρένιο 3/32 ίντσες πάχος 6 x 36 ίντσες
€11.80 /μονάδα