Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6050-3 / 4A Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2MKW 1MVG1

E JAMES & CO 6050-3/4A Καουτσούκ νεοπρένιο 3/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2MKW Μοντέλο: 6050-3/4ACross Ref: 1MVG1
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
€73.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος12 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 6050-1 / 16ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 16 "€18.85
E JAMES & CO 6050-3 / 32ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/32 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "3 / 32 "€26.50
E JAMES & CO 6050-1 / 8ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 8 "€23.98
E JAMES & CO 6050-3 / 16ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "3 / 16 "€29.60
E JAMES & CO 6050-1 / 4ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 4 "€38.89
E JAMES & CO 6050-3 / 8ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 3/8 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "3 / 8 "€43.02
E JAMES & CO 6050-1 / 2ATAPE Λαστιχένιο νεοπρένιο 1/2 ίντσα πάχος 12 x 12 ίντσες AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ΑΤΑΠΕΣυγκολλητικός12 "1 / 2 "€60.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/4A Καουτσούκ νεοπρένιο 3/4 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες
€73.29 /μονάδα