Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6040-3/4XTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/4 ίντσας πάχος 2 x 36 ίντσες | AB2LNX 1MRK3

E JAMES & CO 6040-3/4XTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2LNX Μοντέλο: 6040-3/4XTAPECross Ref: 1MRK3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο40A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3149
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.72
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 16 "Υψηλός βαθμός€4.76
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 8 "Υψηλός βαθμός€8.35
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGX Καουτσούκ Neoprene 3/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI3 / 16 "Υψηλός βαθμός€11.68
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/4 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 4 "Υψηλός βαθμός€16.93
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX Καουτσούκ Neoprene 3/8 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI3 / 8 "Υψηλός βαθμός€22.68
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGX Λαστιχένιο νεοπρένιο 1/2 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1 / 2 "Υψηλός βαθμός€29.79
E JAMES & CO 1040-1HGX Λαστιχένιο νεοπρένιο 1 ίντσα πάχος 2 x 36 ίντσες | AA9LJW 1DUX9 1040-1ΗGX2"Σκέτη400%225 F-30 Βαθμ.F1500 PSI1"Υψηλός βαθμός€46.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6040-3/4XTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/4 ίντσες πάχος 2 x 36 ίντσες
€34.64 /μονάδα