Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 6030-3/8BTAPE Rubber Neoprene 3/8 Inch Thick 12 x 24 Inch | AA9MET 1DXE1

E JAMES & CO 6030-3/8BTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/8 ίντσας πάχος 12 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MET Μοντέλο: 6030-3/8BTAPECross Ref: 1DXE1
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
€104.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο από καουτσούκ
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο30A
επιμήκυνση350%
φινίρισμαΛείος
Μήκος24 "
ΥλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μέγιστη. Θερμ.170 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.367
Ύψος πλοίου (cm)2.87
Μήκος πλοίου (cm)61.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.96
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος υποστήριξηςεπιμήκυνσηΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGA Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAΥψηλός βαθμόςΣκέτη450%12 "225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "€9.73
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGB Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBΥψηλός βαθμόςΣκέτη450%24 "225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "€20.13
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGC Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCΥψηλός βαθμόςΣκέτη450%36 "225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "€29.53
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEΥψηλός βαθμόςΣυγκολλητικός450%12 "225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "€25.95
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGBTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 24 ίντσες | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEΥψηλός βαθμόςΣυγκολλητικός450%24 "225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "€47.74
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGCTAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 36 ίντσες | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEΥψηλός βαθμόςΣυγκολλητικός450%36 "225 F-30 Βαθμ.F1200 psi1 / 16 "€72.02
E JAMES & CO 6030-1 / 16ATAPE Καουτσούκ Νεοπρένιο 1/16 ίντσες Πάχος 12 x 12 ίντσες | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ΑΤΑΠΕΕμπορικός βαθμόςΣυγκολλητικός350%12 "170 F-20 Βαθμ.F1000 psi1 / 16 "€22.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/8BTAPE Καουτσούκ νεοπρένιο 3/8 ίντσας πάχος 12 x 24 ίντσες
€104.16 /μονάδα